CHAINFLEX Fackkabel, 13 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Mätare/ledare: 14/12 , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 13 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Nominell ytterdia.: 0.615 " , Antal ledare: 12 , Skärmad / Oskärmad: Unshielded , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 14 AWG
StilModellLedarmaterialSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-25-12-100
Ren koppar100ft.16 488 SEK
A
CF130US-25-12
Ren kopparSkär i längd, ordna med foten160 SEK
A
CF130US-25-12-25
Koppar25ft.4 121 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?