3M Tan Hot Melt Lim Stick, 5/8 tum


Filter
StilModellEgenskaperFärgBehållarstorlekRen styrkaTemp. RäckviddDraghållfasthetPris (ex moms)
A
3792
Ekonomisk och effektiv, hög prestandaRensa11 Ibs350 psi0 till 140 grader F547 psi5 312 SEK
B
3792
Ekonomisk och effektiv, hög prestandaRensa11 Ibs250 psi0 till 140 grader F400 psi5 232 SEK
C
3779
Bra bränsle- och oljebeständighet, hög värmebeständighetBärnsten11 Ibs700 psi20 till 310 grader F2,100 psi15 447 SEK
D
3779
Bra bränsle- och oljebeständighet, hög värmebeständighetBärnsten11 Ibs700 psi20 till 310 grader F2,100 psi14 729 SEK
E
3789
Bra bränsle- och oljebeständighet, slagmotståndBrun11 Ibs570 psi20 till 310 grader F520 psi11 318 SEK
F
3747
Bra värmebeständighet, hög leveranshastighet, slagfastTan22 Ibs430 psi20 till 200 grader F750 PSI12 964 SEK
G
3747
Bra värmebeständighet, hög leveranshastighet, slagfastTan11 Ibs430 psi20 till 200 grader F750 PSI6 603 SEK
H
3747
Bra värmebeständighet, hög leveranshastighet, slagfastTan11 Ibs430 psi20 till 200 grader F750 PSI6 123 SEK
I
3747
Bra värmebeständighet, hög leveranshastighet, slagfastTan11 Ibs430 psi20 till 145 grader F750 PSI7 649 SEK
J
3792
Bra värmebeständighet, lång bindningRensa11 Ibs250 psi20 till 140 grader F400 psi5 251 SEK
K
3738
Hög leveranshastighet och lång bindningsintervallTan11 Ibs375 psi20 till 150 grader F360 psi5 769 SEK
L
3738
Hög leveranshastighet och lång bindningsintervallTan11 Ibs375 psi20 till 150 grader F360 psi5 543 SEK
M
3738
Hög leveranshastighet och lång bindningsintervallTan11 Ibs375 psi20 till 150 grader F360 psi5 642 SEK
L
3738
Hög leveranshastighet och lång bindningsintervallTan22 Ibs375 psi20 till 150 grader F360 psi10 000 SEK
N
3731
Hög temperaturbeständighet, lösningsmedelsfriTan-490 psi20 till 280 grader FInte specificerad7 266 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?