BALDOR MOTOR Direktdrivna fläktmotorer, enfas, fotmonterade, PSC


Filter
Bas: RG , Lagertyp: Boll , Klass: STOCK , Hölje: TEAO , Kapslingstyp: TEAO , Ram: 48Z , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 48Z , Full load Amps: 6/3 , Hz: 60 , Isolering: B , Isoleringsklass: B , Montering: F1 , Monteringstyp: Fotmontering , Antal polacker: 04 , Total längd: 19.31 " , Betyg: 60 Hz , RPM: 1625 , Servicefaktor: 1 , Axel Dia.: 1/2 "" , Garanti: 2 år , Vikt: 24 Ib
StilModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTypSpänningHPStröm utan belastningProduktionPris (ex moms)
A
PSC3524A
----115 / 230 V1 / 2 hp--8 432 SEK
A
PSC3416A
J3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 Amps. 337 685 SEK
A
PSC3413A
K2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 Amps. 256 928 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?