3M 3738 smältlimpinne, 1/2 tums diameter, 12 tums längd, 143 Pk | CE9XTV 2GKK6

3M 3738 smältlimstift, 1/2 tum diameter, 12 tum längd, 143 pk

Finns i lager
Artikel: CE9XTV Modell: 3738Korsreferens: 2GKK6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHot Melt Lim Stick
EgenskaperHög leveranshastighet och lång bindningsintervall
FärgTan
Behållarstorlek11 Ibs
Ren styrka375 psi
Temp. Räckvidd20 till 150 grader F
Draghållfasthet360 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4675
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellEgenskaperFärgBehållarstorlekRen styrkaTemp. RäckviddDraghållfasthetPris
3M 3731 smältlimpinne, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 165 Pk | CE9XRQ 2GKH6 3731Hög temperaturbeständighet, lösningsmedelsfriTan-490 psi20 till 280 grader FInte specificerad7 266 kr
3M 3779 smältlimstift, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 154 pk | CE9XRW 2GKJ7 3779Bra bränsle- och oljebeständighet, hög värmebeständighetBärnsten11 Ibs700 psi20 till 310 grader F2,100 psi14 729 kr
3M 3747 smältlimpinne, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 154 Pk | CE9XRX 2GKJ9 3747Bra värmebeständighet, hög leveranshastighet, slagfastTan11 Ibs430 psi20 till 200 grader F750 PSI6 603 kr
3M 3738 smältlim, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 154 Pk | CE9XRY 2GKK4 3738Hög leveranshastighet och lång bindningsintervallTan11 Ibs375 psi20 till 150 grader F360 psi5 642 kr
3M 3792 smältlimstift, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 154 pk | CE9XRZ 2GKN4 3792Bra värmebeständighet, lång bindningRensa11 Ibs250 psi20 till 140 grader F400 psi5 251 kr
3M 3789 Smältlimpinne, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 154 st | CE9XTA 2GKN7 3789Bra bränsle- och oljebeständighet, slagmotståndBrun11 Ibs570 psi20 till 310 grader F520 psi11 318 kr
3M 3792 smältlimstift, 5/8 tums diameter, 8 tums längd, 154 pk | CE9XTC 5E122 3792Ekonomisk och effektiv, hög prestandaRensa11 Ibs350 psi0 till 140 grader F547 psi5 312 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 3738 smältlimstift, 1/2 tum diameter, 12 tum längd, 143 pk
5 543 kr /enhet