80/20 15-seriens ändlock


Filter
Färg: Svart , Dimension D: 0.188 " , Avsluta: Matte , Bearbeta: gjuten
StilModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris (ex moms)
A
2030-2
1.5 "1.5 "0.328 "ABS77 SEK
A
2045-2
1.5 "3"0.328 "ABS96 SEK
B
2046-2
1.5 "4.5 "0.328 "ABS101 SEK
C
2050-2
3"3"0.328 "ABS105 SEK

15-seriens ändlock

80/20 15-seriens gavlar är tillbehör för strukturella ramsystem som lägger till en pricken över i och förseglar ändarna på profilen för att förhindra att damm och skräp samlas. De är lämpliga för montering med insticksfästen eller självgängande skruvar. Dessa är idealiska för användning i bygg- och underhållsapplikationer. De kan också monteras i ett gängat hål med insexskruvar med knapphuvud. Dessa kåpor har ABS-konstruktion för hög bearbetbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?