Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2050-2 Ändlock, 3 x 3/16 x 3 tum, ABS, svart | AE4EVQ 5JRG1

80/20 2050-2 Ändlock, 3 x 3/16 x 3 tum, ABS, svart

Finns i lager
Artikel: AE4EVQ Modell: 2050-2Korsreferens: 5JRG1
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄndkåpa
FärgSvart
Dimension A3"
Dimension B3"
Dimension C0.328 "
Dimension D0.188 "
FinishMatte
MaterialABS
Behandlagjuten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 2030-2 Ändlock, 1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 tum, ABS, svart | AC3BNL 2RCR9 2030-21.5 "1.5 "0.328 "ABS77SEK
80/20 2045-2 Ändlock, 3 x 3/16 x 1-1/2 tum, ABS, svart | AC3BNM 2RCT1 2045-21.5 "3"0.328 "ABS96SEK
80/20 2046-2 Ändlock, 4-1/2 x 3/16 x 1-1/2 tum, ABS, svart | AE4EVT 5JRG3 2046-21.5 "4.5 "0.328 "ABS101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2050-2 Ändlock, 3 x 3/16 x 3 tum, ABS, svart
105SEK /enhet