Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6531 linjärt lager, 3 spår, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium, klar | AC3BME 2RCK7

80/20 6531 linjärt lager, 3 spår, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BME Modell: 6531Korsreferens: 2RCK7
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
1 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd2.5 "
Boltstorlek5 / 16-18
FärgRensa
Dimension A2.75 "
Dimension B0.75 "
Dimension C0.375 "
Dimension D0.125 "
Dimension E2.505 "
Dimension F2.005 "
Dimension G0.493 "
Dimension H0.25 "
Mått J2"
Mått K0.5 "
Dimension L6"
Dimension M1.5 "
Dimension N0.75 "
Dimension P (in.)1.253 "
Dimension Q1.5 "
Dimension R1.5 "
Dimension T0.344 "
Dimension U0.328 "
Dimension V1.5 "
Dimension W0.656 "
Dimension X0.375 "
Dimension Y0.625 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.500 In.
Grade6105-T5
Höjd2.75 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)5 / 16-18
Monteringshål0.328 "
Monteringshålcentrum1.5 "
Monteringshål Dia.0.328 "
Totala höjden2.75 "
Total längd6"
Total bredd2.5 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.32 "
Tråd Dia.10-32 FHSCS
Tråd storlek5/16 "-18
TypEnkel fläns med hög cykel
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6728
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeFinishFärgPris
80/20 6530 linjärt lager, 3 spår, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium, klar | AC3BMD 2RCK6 65302.75 "0.75 "0.375 "6105-T5anodizeRensa1 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6531 linjärt lager, 3 spår, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium, klar
1 895 kr /enhet