ABC HAMMERS Stryker XHD Series Handsledge Hammers


Slägghammare i ABC STRYKER XHD-serien används i gruvapplikationer för att bryta upp stenar. De är designade för rivningsarbeten och brytning av gips- eller murade väggar.

Filter
Handtag Material: Förstärkt sampolymer , Huvudmaterial: Släpp smidd stål
StilModellHuvudviktHead LängdAnsiktsdiameterhandtag LängdPris (ex moms)
A
XHD212S
2.5 Ib4"1.75 "12 "366 SEK
B
XHD412S
4 Ib5"1.75 "12 "414 SEK

Funktioner

  • Handsläggare i ABC STRYKER XHD-serien har ett stålförstärkt polyhandtag med en ergonomisk form för att säkert fästa hammaren vid handleden och garantera användarens säkerhet.
  • De har en positiv låsplatta för styv fastsättning av hammarens huvud för en oskiljaktig förbindelse med handtaget.
  • Dessa släggor har dessutom höghållfasta fjäderstålstänger gjutna i sampolymermaterial för slagtålighet.
  • De har fallsmidda stålhuvuden som uppfyller ANSI, BS876 & ISO 15601 standarder för strukturell styvhet och lång livslängd.

Vanliga frågor

Är dessa släggor i XHD-serien lämpliga för tungt arbete?

Ja, dessa slägga är testade för över 36000 XNUMX slag utan fel, vilket gör dem lämpliga för tungt arbete.

Hur är ABC STRYKER XHD-seriens handsläggare bättre än hammare av trä eller glasfiber?

Dessa handsläggare i XHD-serien kan överleva alla glasfiber- eller trähammare med tusentals överslag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?