HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Fiberoptiska draghandtag, ringögon


Filter
Kabelstorlek: 0.250 "-0.750" , Konstruktion: Vävd , Lastkapacitet: 40 , Stil: Ringa
StilModellBrytstyrkaÖga inuti Dia.ÖgonlängdMaterialPris (ex moms)
A
CCPS1
30 lb.0.71 "3 / 4 "Icke-metallisk317 SEK
B
CCPS2
40 kg0.71 "3 / 4 "Icke-metallisk388 SEK
A
CCPS3
50 lb.1.57 "1 9 / 16 "Icke-metallisk596 SEK

Fiberoptiska draghandtag, ringögon

Hubbell Wiring Device-Kellems fiberoptiska draghandtag är utformade för förterminerade fiberoptiska kablar, hoppare och tvinnade parkommunikationskablar. Dessa draggrepp har ett flätat nät för att säkerställa stark hållkraft och en näskon för att skydda kabeländen och låta den passera genom höljen och rör utan att klämma fast. Med en maximal brottstyrka på 50 kg är dessa fiberoptiska draghandtag tillgängliga i ögonlängder på 3/4 och 1-9/16 tum. Raptor Supplies erbjuder också flexibla ögondrag med brottstyrkor mellan 10000 och 30600 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?