INGERSOLL-RAND Air Hammer Kit


Filter
Luftintag: 1 / 4 " , Typ av handtag: Pistol , Skaftstorlek: 0.401 " , Skafttyp: Runda
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdNödvändigt tryckPris (ex moms)
A
115K
2.0500014.0Allmänt6 7 / 64 "90 psi1 577 SEK
B
121-K6
3.0300015.0Allmänt7.625 "90 psi2 866 SEK
C
118 MAXK
11.2525002.9Industri10.5 "105 psi3 306 SEK
D
122 MAXK
11.2535002.9Industri8.625 "105 psi3 137 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?