Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 72/40 KAx12 Silver Lockout Hänglås Keyed Alike Silver 1/4in. - Förpackning med 12 | AA7UBT 16P023

ABUS 72/40 KAx12 Silver Lockout Hänglås med samma nyckel Silver 1/4in. - Paket om 12

Finns i lager
Artikel: AA7UBT Modell: 72/40 KAx12 SilverKorsreferens: 16P023
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
2 652 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppshöjd1.5 "
Kroppslängd1.5 "
Body MaterialÅtervunnen aluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek11 / 16 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgSilver
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Grön certifiering eller annat erkännandeTillverkas vid en praktiskt taget noll avfallsavfallsanläggning 98% avfallshantering per UL ECVP 2799
NyckeltypLika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladJa
Antal stötfångare0
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialÅtervunnen aluminium
SchackeltypÖppen
Schackelbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdförp. Antal.Pris
ABUS 72HB / 40-40 KAx12 Silver Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1 / 4in. - Förpackning med 12 | AA7UBU 16P024 72HB / 40-40 KAx12 Silver1.5 "123 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 72/40 KAx12 Silver Lockout Hänglås med samma nyckel Silver 1/4in. - Paket om 12
2 652 kr /packa