GE LIGHTING LED-drivrutin, längd 9-1 / 2 "


Filter
Förkopplingstyp: Ingen dimning
StilModellUtspänningOmgivningstemp. RäckviddHöjdEffektfaktorBreddStrömförsörjningInspänningArtikelPris (ex moms)
A
GE080 / MV / D24T1-A
23 VDC-40 grader till 85 grader C.1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23 till 25.5 VACLedd drivrutin-
RFQ
B
LED21T8 / DR / D / 2L
27 till 33 VDC-4 grader till 104 grader F.1"0.91 19 / 64 "21120 till 277 VACDimbar LED-drivrutin185 SEK
C
LED9T8 / DR / 2L
29 VDC-4 grader till 104 grader F.1"0.91 19 / 64 "18120 till 277 VACLedd drivrutin50 SEK
D
LED25T8 / DR / 2L
29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 till 277 VACLedd drivrutin148 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?