ACCURIDE 9301 Series Heavy Duty och Full Extension Lådslider


Filter
Stängningstyp: Mjuk nära , Färg: Silver , förlängd längd: 60 " , Tilläggstyp: full , Hårdvara: Ingår ej , Höjd: 1 13 / 16 " , Max. Lådbredd: 42 " , Monteringstyp: Sida, platt eller fäste , Skruvstorlek: #8 , Skruvtyp: Panhuvud , Bredd: 1 / 2 "
StilModellStängd längdLastkapacitetMaterialFinishförp. Antal.Pris (ex moms)
A
C 9301-18D
18 "600 lb.StålZink-pläterad22 243 SEK
A
C 9301-24D
24 "600 lb.StålZink-pläterad22 626 SEK
A
C 9301-36D
36 "600 lb.StålZink-pläterad23 820 SEK

9301 Series Heavy Duty och Full Extension Lådslider

  • Flat Mount lastkåpa. per par (150 pund)
  • Glidmekanism (kullager)
  • Fordonsmonterad lastkåpa. per par (300 pund)

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?