ACME ELECTRIC T169433 Power Conditioner, 0.75kVA | BC8AFV

ACME ELECTRIC T169433 Power Conditioner, 0.75kVA

Finns i lager
Artikel: BC8AFV Modell: T169433

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Conditioner
Bygginkapslade
Frekvens60 Hz
Höjd17 "
kVA-betyg0.75 kVA
Längd7.3 "
Max. Temp.115 grader C
MonteringstypGolv / vägg
NEMA-betygNEMA 2
Primär spänning95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528V
Sekundär spänning120 / 208 / 240V
Bredd7"
LindningsmaterialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25

Produktinformation:

    • 95 Till 132 X 166 Till 228 X 192 Till 264 X 384 Till 528V Primärspänning, 120/208/240V Sekundärspänning

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
ACME ELECTRIC T169436 Power Conditioner, 3kVA | BC7PUW T16943619 "10.2 "10.5 "67 654 kr
ACME ELECTRIC T169439 Power Conditioner, 15kVA | BC7QCB T16943923.06 "24.06 "40.13 "308 109 kr
ACME ELECTRIC T169437 Power Conditioner, 5kVA | BC7QLR T16943722 "12.2 "12.54 "108 249 kr
ACME ELECTRIC T169430 Power Conditioner, 0.25kVA | BC7VTN T16943015.5 "5.8 "6"22 608 kr
ACME ELECTRIC T169432 Power Conditioner, 0.5kVA | BC7WFE T16943217 "7.3 "7"25 097 kr
ACME ELECTRIC T169435 Power Conditioner, 2kVA | BC8FAK T16943519 "10.2 "10.5 "51 035 kr
ACME ELECTRIC T169431 Power Conditioner, 0.35kVA | BC8PHF T16943117 "7.3 "7"23 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACME ELECTRIC T169433 Power Conditioner, 0.75kVA
26 352 kr /enhet