ADAMS RITE Knappsatsinmatning


Filter
Batteritid: 40,000 cykler , Djup: 2" , Dörrtjocklek: 1-3/4 to 2-1/4" , Funktion: Inmatning med nyckelöverstyrning , Hand: Höger , Typ av handtag: Rät vinkelspak , Höjd: 15.375 " , Material: Gjutgods i aluminium och zink , Monteringssätt: Cylindrisk , Antal nycklar: 12 , Drifttemp. Räckvidd: -31 till 151 grader F. , Ytterhöjd: 15.375 " , Yttre bredd: 1.75 " , Kraftkälla: (4) AA-batterier , Typ: Metalldörr, smal stil , Spänning: 9V , Bredd: 1.75 "
StilModellFinishPris (ex moms)
A
3090-02-121
Mörk brons10 256 SEK
A
3090-01-121
Mörk brons12 626 SEK
B
3090-01-626
Satin Chrome12 392 SEK
B
3090-02-626
Satin Chrome10 707 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?