Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAMS RITE 3090-01-121 Knappsatspost mörkbrons | AE3QBP 5ENX5

ADAMS RITE 3090-01-121 Knappsatsentré Mörk brons

Finns i lager
Artikel: AE3QBP Modell: 3090-01-121Korsreferens: 5ENX5

Få det Maj 14, Tisdag
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
12 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk Keyless Exit Trim Lock Smal stil
Batteritid40,000 cykler
Djup2"
Dörrtjocklek1-3/4 to 2-1/4"
Event Audit TrailNej
FinishMörk brons
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
HandHöger
Hantera typRät vinkelspak
Höjd15.375 "
Knappsats12 vertikalt inriktad, metallknapp
MaterialGjutgods i aluminium och zink
Max. Användarkoder152
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 till 151 grader F.
Utanför djup2"
Utanför höjd15.375 "
Utanför bredd1.75 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträdeJusterbar från 1 till 9 sekunder
TypMetalldörr, smal stil
Spänning9V
VädertåligJa
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.718
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
ADAMS RITE 3090-01-626 Knappsatsmatning Satin Chrome | AE3QBN 5ENX4 3090-01-626Satin Chrome12 392 kr
ADAMS RITE 3090-02-626 Knappsatsinmatning Satin Chrome | AE3QBQ 5ENX6 3090-02-626Satin Chrome10 707 kr
ADAMS RITE 3090-02-121 Knappsatsinlägg mörkbrons | AE3QBR 5ENX7 3090-02-121Mörk brons10 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAMS RITE 3090-01-121 Knappsatsentré Mörk brons
12 626 kr /enhet