Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAMS RITE 3090-01-626 Knappsatsmatning Satin Chrome | AE3QBN 5ENX4

ADAMS RITE 3090-01-626 Knappsatsinträde Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AE3QBN Modell: 3090-01-626Korsreferens: 5ENX4
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
12 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk Keyless Exit Trim Lock Smal stil
Batteritid40,000 cykler
Djup2"
Dörrtjocklek1-3/4 to 2-1/4"
Event Audit TrailNej
FinishSatin Chrome
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
HandHöger
Hantera typRät vinkelspak
Höjd15.375 "
Knappsats12 vertikalt inriktad, metallknapp
MaterialGjutgods i aluminium och zink
Max. Användarkoder152
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 till 151 grader F.
Utanför djup2"
Utanför höjd15.375 "
Utanför bredd1.75 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträdeJusterbar från 1 till 9 sekunder
TypMetalldörr, smal stil
Spänning9V
VädertåligJa
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
ADAMS RITE 3090-01-121 Knappsatspost mörkbrons | AE3QBP 5ENX5 3090-01-121Mörk brons12 626 kr
ADAMS RITE 3090-02-626 Knappsatsinmatning Satin Chrome | AE3QBQ 5ENX6 3090-02-626Satin Chrome10 707 kr
ADAMS RITE 3090-02-121 Knappsatsinlägg mörkbrons | AE3QBR 5ENX7 3090-02-121Mörk brons10 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAMS RITE 3090-01-626 Knappsatsinträde Satin Chrome
12 392 kr /enhet