ADD-A-LEVEL Justerbar plasthylla


Filter
Färg: Svart , Material: HDPE
StilModellHöjdLängdLastkapacitetAntal hyllorTypBreddPris (ex moms)
A
AST6624X3
48 "66 "1820 kg3Solid topp24 "7 378 SEK
B
AST9624X3
48 "96 "2650 Ibs3Solid topp24 "9 627 SEK
C
AST3624X3
48 "36 "990 kg3Solid topp24 "4 661 SEK
D
AST4824X3
48 "48 "1330 kg3Solid topp24 "6 896 SEK
E
AST9624X4
72 "96 "3540 kg4Solid topp24 "12 216 SEK
F
AST3624X4
72 "36 "1320 kg4Solid topp24 "5 905 SEK
G
AST4824X4
72 "48 "1760 kg4Solid topp24 "8 731 SEK
H
AST6624X4
72 "66 "2420 kg4Solid topp24 "9 374 SEK
I
AS9616X4
72 "96 "1800 Ibs4Grid Top16 "8 905 SEK

Justerbar plasthylla

Add-A-nivå justerbara plasthyllor är utformade för att tillgodose olika förvaringsbehov samtidigt som de ger en ergonomisk användning av utrymmet. Hyllorna är gjorda av HDPE och kan hantera laster upp till 3540 lb. Plasthyllorna har solida toppställ, glidbara över 4 ben för att justera förvaringsutrymmet efter storleken på objektet. Valda modeller är utrustade med lätta att rengöra toppstativ. Välj mellan ett brett utbud av dessa 3 eller 4 rack-lagringssystem, tillgängliga i längder på 36, 48, 66 och 96 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?