ADD-A-LEVEL AST9624X4 Justerbar plasthylla, 96 x 24 x 72, solid topp, svart | AG8EQE

ADD-A-LEVEL AST9624X4 Justerbar plasthylla, 96 "x 24" x 72 ", Solid topp, svart

Finns i lager
Artikel: AG8EQE Modell: AST9624X4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulkförvaringsställ
FärgSvart
Höjd72 "
Längd96 "
Lastkapacitet3540 kg
MaterialHDPE
Antal hyllor4
TypSolid topp
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdLastkapacitetAntal hyllorTypBreddPris
ADD-A-LEVEL AST3624X4 Justerbara plasthyllor, 36" x 24" x 72", massiv topp, svart | AG8EPW AST3624X472 "36 "1320 kg4Solid topp24 "5 905 kr
ADD-A-LEVEL AST4824X4 Justerbara plasthyllor, 48" x 24" x 72", massiv topp, svart | AG8EPX AST4824X472 "48 "1760 kg4Solid topp24 "8 731 kr
ADD-A-LEVEL AST6624X4 Justerbara hyllor i plast, 66 "x 24" x 72 ", massiv topp, svart | AG8EPY AST6624X472 "66 "2420 kg4Solid topp24 "9 374 kr
ADD-A-LEVEL AS9616X4 Justerbara plasthyllor, 96" x 16" x 72", Grid Top, Svart | AG8EPZ AS9616X472 "96 "1800 Ibs4Grid Top16 "8 905 kr
ADD-A-LEVEL AST3624X3 Justerbara hyllor i plast, 36 "x 24" x 48 ", Massiv topp, svart | AG8EQA AST3624X348 "36 "990 kg3Solid topp24 "4 661 kr
ADD-A-LEVEL AST4824X3 Justerbara plasthyllor, 48" x 24" x 48", massiv topp, svart | AG8EQB AST4824X348 "48 "1330 kg3Solid topp24 "6 896 kr
ADD-A-LEVEL AST6624X3 Justerbara plasthyllor, 66" x 24" x 48", massiv topp, svart | AG8EQC AST6624X348 "66 "1820 kg3Solid topp24 "7 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADD-A-LEVEL AST9624X4 Justerbar plasthylla, 96 "x 24" x 72 ", Solid topp, svart
12 216 kr /enhet