ADVANCE TABCO Handfat för speciella ändamål


Filter
ADA-kompatibel: Nej , Stänkskydd: Ja , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Skåldjup: 5" , Skålform: Rektangulär , Skålstorlek: 10 "x 14" , Färg: Silver , Avloppsöppning: 3.5 " , kranmonteringscenter: 4" , Krandrift: Standard , Avsluta: satin , Flödeshastighet: 1.0 gpm , Mätare: 20 , Monteringstyp: Vägg , Antal hål: 2 , Antal stationer: 1 , Totala höjden: 13 " , Total längd: 17.25 " , Total bredd: 15.25 " , Side Splash: Nej , Med kran/utan kran: Med kran
StilModellInkluderarPris (ex moms)
A
7-PS-55
Med ögonvatten14 286 SEK
B
7-PS-55
Utan ögonvatten12 477 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?