ADVANCE TABCO 7-PS-55 Handfat med ögonvatten 15-1/4 tums bredd | AA3TBH 11U392

ADVANCE TABCO 7-PS-55 handfat med ögontvätt 15-1/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AA3TBH Modell: 7-PS-55Korsreferens: 11U392

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat / ögontvätt
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd7-3 / 4 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup5"
SkålformRektangulär
Skålstorlek10 "x 14"
FärgSilver
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra4"
KranoperationStandard
Finishsatin
Flödeshastighet1.0 gpm
Mätare20
MonteringstypVägg
Antal hål2
Antal stationer1
Totala höjden13 "
Total längd17.25 "
Total bredd15.25 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.796
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInkluderarPris
ADVANCE TABCO 7-PS-55 Handfat 15-1/4 tums bredd | AD9QHD 4UDH5 7-PS-55Utan ögonvatten12 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-55 handfat med ögontvätt 15-1/4 tums bredd
14 286 kr /enhet