IRONCLAD Cowboy äkta läderhandskar


Filter
Tillbaka material: Ribbad nylon / spandex , Stängningstyp: Slip On , Färg: Svart , Manschett: Sticka , Fingerstil: full , Knogstoppningsmaterial: Läder, termoplastiskt gummi / skum , Palm Construction: Läder , Palm Material: Getskinn Läder , Symaterial: Trippelbunden nylon , Underkategori: Läder , Tumstil: Vinge
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
RWC2-06-XXL
2XL432 SEK
A
RWC2-04-L
L432 SEK
A
RWC2-03-M
M432 SEK
A
RWC2-02-S
S432 SEK
A
RWC2-05-XL
XL432 SEK

Cowboy äkta läderhandskar

Järnklädda räfflade nylon / Spandex mekanikhandskar används i bilreparation, konstruktion, underhåll och industriarbeten. De ger en bekväm passform, överlägsen flexibilitet och förbättrat grepp, vilket gör dem idealiska för uppgifter som involverar verktyg, maskiner och utrustning. Dessa handskar ger skydd mot nötning, skärsår och stötar, vilket garanterar arbetarnas säkerhet och effektivitet.

Funktioner

  • De har en slip-on-manschett för enkel att bära och erbjuder full fingertäckning, vilket säkerställer ett omfattande handskydd.
  • Dessa handskar har en dragrem för förbättrad funktionalitet.
  • De är konstruerade med nylon och spandex, ger hållbarhet och flexibilitet och är ofodrade, vilket ökar komforten under användning.
  • Dessa handskar är gjorda med en skuren och sydd konstruktion, vilket säkerställer kvalitet och är designade för både vänster- och högerhandsbruk, för alla användare.
  • De inkluderar en förstärkt tumgren och har nylonsömmar för ökad styrka i ett kritiskt område.
  • Handflatan på dessa handskar är gjord av getskinn för hållbarhet och starkt grepp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?