BRADY Tryckknappsspärr


Filter
Max. Antal hänglås: 2 , Hänglåsbygel Max. Dia.: 3 / 16 " , Bredd: 1.5 "
StilModellFärgPassarHöjdLängdMaterialUtvändiga måttPris (ex moms)
A
PBL6
RensaNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 228 SEK
B
PBL4
SilverIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Stål5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W1 421 SEK
C
PBL2
SilverNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Stål3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W1 205 SEK
D
PBL8
Silver / KlarIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Stål / akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 413 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?