AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Konduktiva pneumatiska HEPA-dammsugare


Filter
Flödesområde: 100 till 170 CFM , Jordledningslängd: 25 ft. , Slang Invändig Dia.: 1 / 2 " , Slanglängd: 10 ft. , Slangstorlek: 1 1 / 2 " , Inloppstryck: 80 psi , Max. Vattenlift: 250 " , Motortyp: Pneumatisk , Obligatoriskt flöde: CFM 70 , Tankmaterial: Rostfritt stål , Tankvakuum: 2 gal. , Vaccumslangstorlek: 10 ft. , Vattenlift: 160 "
StilModellInkluderarPris (ex moms)
A
AV-5P-CND
-55 116 SEK
RFQ
B
AV-2P-CND
Motor, trumlock, Hepa-filter, ledande slang, stav, golvborste och jordtråd med klämmor36 716 SEK
RFQ
C
AV-15P-CND
Motorhuvud, jordtråd och alla gnistfri aluminiumverktyg75 189 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?