Larmtyp: Lågtryck 500 till 550 psi inställt tryck, pneumatiska versioner: visselpipa, elektroniska versioner: röd indikator, hörbart larm, fjärrlarmjack , Backventilmaterial: Rostfritt stål , Kontrollera ventiltryck: 6000 psi , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , Längd: 21 " , Max. Inloppstryck: 5500 psi , Max. Utloppstryck: 125 psi , Max. Tryck: 3000 psi, 5000 psi , Uttagsmaterial: Aluminium , Uttagstyp: Manifold Block , Övertrycksventiltryck: 125 psi , Hjultyp: Pneumatisk , Pisksammansättningar: 5000 psi, termoplastslang med 4:1 säkerhetsfaktor