AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Air Cylinder Cart, 2 Cylinder, Electric Low Pressure Alarm | CD6JQG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Luftcylindervagn, 2-cylindrig, elektrisk lågtryckslarm

Finns i lager
Artikel: CD6JQG Modell: MP-23LPANB

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylindervagn
LarmetLågtryck 500-550psi inställt tryck, pneumatiska versioner: visselpipa, elektroniska versioner: röd indikator, hörbart larm, fjärrlarmjack
LarmtypLågtryck 500 till 550 psi inställt tryck, pneumatiska versioner: visselpipa, elektroniska versioner: röd indikator, hörbart larm, fjärrlarmjack
BackventilmaterialRostfritt stål
Kontrollera ventiltrycket6000 psi
FärgSvart
Djup30 "
Höjd49 "
Rymmer2 cylindrar
Max. Tryck3000 psi, 5000 psi
Antal försäljningsställen4
UtloppsmaterialAluminium
UtloppstypManifold Block
Avlastningsventiltryck125 psi
hjul~~POS=TRUNC16 "
HjultypPneumatisk
Hjul/hjul16 "Pneumatisk
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.7
Fartygets höjd (cm)137.16
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupMåttHöjdRymmerMaterialAntal försäljningsställenPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H tvåcylindrig luftvagn, 4500 PSI, med 2 utloppsgrenrör, handtät mutter | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Svart--41 "(2) Högtryckscylindrar, 4500 psiAluminium231 429 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4H tvåcylindrig luftvagn, 4500 PSI, med 4 utloppsgrenrör, högflödesregulator | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Svart--41 "(2) Högtryckscylindrar, 4500 psiAluminium429 804 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L tvåcylindrig luftvagn, 2216 PSI, med 2 utloppsgrenrör, skiftnyckel täta muttrar | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Svart--41 "(2) Lågtryckscylindrar, 2400 psiAluminium225 362 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL Luftcylindervagn, 2-cylindrig, 4500 psi, stål | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Svart--41 "(2) Högtryckscylindrar, 4500 psi eller (2) Lågtryckscylindrar, 2216 psiAluminium264 276 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL Luftcylindervagn, 2-cylindrig, stål | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Svart--41 "(2) Högtryckscylindrar, 4500 psi eller (2) Lågtryckscylindrar, 2216 psiAluminium279 555 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL Luftcylindervagn, 2-cylindrig, luftkontrollpanel | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Svart--41 "(2) Högtryckscylindrar, 4500 psi eller (2) Lågtryckscylindrar, 2216 psiAluminium4126 327 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Luftcylindervagn, 2-cylindrig, lågtryckslarmvissel | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Svart31 "-48 "2 cylindrarStål-127 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Luftcylindervagn, 2-cylindrig, elektrisk lågtryckslarm
49 690 kr /enhet