AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Panelmonterade luftfiltrering av klass D med CO-monitor


Filter
Luftkonsumtion: CFM 123 , ampere: 1A , Avsluta: Pulverlackat , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Max. Inloppstryck: 150 psi , Antal steg: 3 , Uttagstyp: NPT , Panelmaterial: Stål , Avlastningstryck: 125 psi , Spänning: 115V AC
StilModellAntal kopplingarTryckPris (ex moms)
A
BB100-COPM
-125 psi40 908 SEK
B
BB250-COPM
--108 235 SEK
B
BB700-COPM
--215 886 SEK
RFQ
B
BB75-CO6PM
--37 322 SEK
B
BB75-COPM
--35 054 SEK
B
BB150-COPM
--58 472 SEK
B
BB30-COPM
--30 663 SEK
B
BB15-COPM
1-29 199 SEK
B
BB50-COPM
4120 psi38 231 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?