Air Systems International BB50-COPM andningsluftpanelen filtrerar och övervakar luftkvaliteten innan den når arbetarens flygbolag för andningsändamål. Denna filtreringspanel tar effektivt bort partiklar, vatten, olja, ångor och gaser, vilket säkerställer ren och säker andningsluft för arbetaren. Den är installerad mellan kompressorn och flygbolaget och fungerar som en avgörande mellanhand för att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos andningsluften.
Funktioner:
- Denna portabla filtreringspanel kommer med ett hållbart hölje med hårda sidor, vilket möjliggör enkel transport till olika arbetsplatser.
- Den har en kolmonoxidmonitor för att kontinuerligt övervaka och varna mot förhöjda nivåer av kolmonoxid.
- Denna grad D-panel rymmer maximalt 4 andningsskydd och 4 kåpor för förbättrade och mångsidiga funktioner.
- Den tål tryckklasser på upp till 125 psi och har ett maximalt luftflöde på upp till 79 CFM.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar man denna andningsluftpanel?
A.
- Välj en lämplig plats nära luftkompressorn och inom räckhåll för arbetarens flygbolag.
- Montera andningsluftpanelen säkert med hjälp av medföljande fästen eller hårdvara.
- Anslut lufttillförselledningen från kompressorn till panelens inlopp.
- Anslut panelens uttag till arbetarens flygbolag.
- Installera de nödvändiga filtren i det avsedda huset.
- Om tillämpligt, gör nödvändiga elektriska anslutningar enligt instruktionerna.
- Utför ett funktionstest för att säkerställa korrekt luftflöde och funktion av larm och indikatorer.
- Upprätta ett underhållsschema för regelbunden inspektion och service av panelen.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en andningsluftpanel?
A.
- Nödvändig filtreringskapacitet baserat på de specifika föroreningarna som finns i luften.
- Flödeshastighet eller CFM-kapacitet för att säkerställa tillräcklig lufttillförsel för den avsedda applikationen.
- Överensstämmelse med relevanta säkerhets- och industristandarder.
- Integreringskompatibilitet med befintliga lufttillförselsystem.
- Bärbarhet och enkel installation för olika arbetsplatser.
- Övervakningsfunktioner som CO-monitorer och larm för luftkvalitetssäkring.
- Hållbarhet och byggkvalitet för att klara avsedd arbetsmiljö.
- Underhållskrav och tillgänglighet av utbytesfilter och delar.
- Kostnadseffektivitet och övergripande värde för önskade funktioner och prestanda.
F. Kommer ASI BB50-COPM andningsluftpanel med larmsystem för övervakning av luftkvalitet?
S. Ja, denna andningsluftpanel är utrustad med ett larmsystem för exakt övervakning av luftkvaliteten. Detta larmsystem är utformat för att varna användare i händelse av onormala luftkvalitetsförhållanden. Det inkluderar visuella indikatorer, ljudlarm eller båda, som utlöses när vissa trösklar eller gränser överskrids. Larmsystemen ger ett extra lager av säkerhet genom att omedelbart meddela användarna om eventuella problem med luftkvaliteten som tillförs av panelen, vilket möjliggör snabba åtgärder för att säkerställa arbetarnas välbefinnande.