AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-COPM Breathing Air Panel, With CO Monitor, 75 CFM, High Intensity Output Alarm | CD6JDW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-COPM Breathing Air Panel, With CO Monitor, 75 CFM, High Intensity Output Alarm

Finns i lager
Artikel: CD6JDW Modell: BB75-COPM

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar filtreringspanel
LuftflödeCFM 75
LuftflödeshastighetCFM 75
Amps1A
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypIndustriellt utbyte
Avlastningstryck125 psi
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal kopplingarTryckPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 15 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 1 koppling | AH2KNY 29EZ60 BB15-COPM1-29 199 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM flödeskapacitet, 4 kopplingar | AH2KNZ 29EZ61 BB50-COPM4120 psi38 231 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 100 CFM, 123 CFM flödeskapacitet, 4 kopplingar | AH2KPA 29EZ62 BB100-COPM-125 psi40 908 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 150 CFM, 203 CFM flödeskapacitet, NPT-utlopp | CD6JCF BB150-COPM--58 472 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB250-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 250 CFM, 277 CFM flödeskapacitet, NPT-utlopp | CD6JCH BB250-COPM--108 235 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 2 kopplingar | CD6JCU BB30-COPM--30 663 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB700-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 700 CFM, 710 CFM flödeskapacitet, NPT-utlopp | CD6JDP BB700-COPM--215 886 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-COPM Breathing Air Panel, With CO Monitor, 75 CFM, High Intensity Output Alarm
35 054 kr /enhet