AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 15 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 1 koppling | AH2KNY 29EZ60

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 15 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 1 kopplingar

Finns i lager
Artikel: AH2KNY Modell: BB15-COPMKorsreferens: 29EZ60

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar filtreringspanel
LuftflödeCFM 15
LuftflödeshastighetCFM 15
Amps1A
FlödeskapacitetCFM 48
InloppstypIndustriellt utbyte
Antal kopplingar1
Avlastningstryck125 psi
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Antal andningsskydd: 1
    • Max. Antal huvar: 1

Produktvarianter

ProduktModellAntal kopplingarTryckPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM flödeskapacitet, 4 kopplingar | AH2KNZ 29EZ61 BB50-COPM4120 psi38 231 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 100 CFM, 123 CFM flödeskapacitet, 4 kopplingar | AH2KPA 29EZ62 BB100-COPM-125 psi40 908 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 150 CFM, 203 CFM flödeskapacitet, NPT-utlopp | CD6JCF BB150-COPM--58 472 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB250-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 250 CFM, 277 CFM flödeskapacitet, NPT-utlopp | CD6JCH BB250-COPM--108 235 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 2 kopplingar | CD6JCU BB30-COPM--30 663 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB700-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 700 CFM, 710 CFM flödeskapacitet, NPT-utlopp | CD6JDP BB700-COPM--215 886 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-CO6PM Andningsluftpanel, med CO-monitor, 75 CFM, högintensivt utgående larm, 6 uttag | CD6JDV BB75-CO6PM--37 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM andningsluftpanel, med CO-monitor, 15 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 1 kopplingar
29 199 kr /enhet