HI-TECH DURAVENT Klar termoplastisk uretan industriell ledningsslang


Filter
Färg: Rensa , Längd: 25ft. , Material: Termoplastisk uretan , Antal lager: 2 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F.
StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. FlödeMax. TryckVakuumbetygPris (ex moms)
A
0338-0100-0001-60
0.9 "1"65 cfm15 psi28 "Hg1 224 SEK
A
0338-0125-0001-60
1.2 "1.25 "80 cfm13 psi28 "Hg1 433 SEK
A
0338-0150-0001-60
1.5 "1.5 "105 cfm10 psi26 "Hg1 683 SEK
A
0338-0200-0001-60
2"2"170 cfm8 psi22 "Hg2 069 SEK
A
0338-0250-0001-60
2.5 "2.5 "210 cfm7 psi20 "Hg2 353 SEK
A
0338-0300-0001-60
2.9 "3"305 cfm6 psi16 "Hg2 260 SEK
A
0338-0400-0001-60
3.9 "4"520 cfm5 psi12 "Hg3 702 SEK
A
0338-0500-0001-60
4.9 "5"695 cfm5 psi10 "Hg4 561 SEK
A
0338-0600-0001-60
5.9 "6"980 cfm4 psi7 "Hg5 438 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?