AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Piska Kontrollera luftslangens säkerhetskablar


Air System International whip check-luftslangsäkerhetskablar används för att ansluta slangar över en högtryckskoppling för att förhindra att de piskar runt om anslutningen misslyckas. De skapar en bro mellan varje sida av en slangkoppling för att skapa ett extra lager av säkerhet.

Filter
StilModellKabellängdPassande stilUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
ASWHIPTL20
20 "Slang till verktyg1.25 "till 5"248 SEK
B
ASWHIPLINE
20 "Slang till slang1.25 "till 5"234 SEK
A
ASWHIPLN10
28 "Slang till slang1 "till 2.5"263 SEK
RFQ
A
ASWHIPTL38
38 "Slang till verktyg1.5 "till 3"439 SEK
RFQ
A
ASWHIPLN15
38 "Slang till slang1.5 "till 3"439 SEK
RFQ

Funktioner

  • De är sammansatta av stål som erbjuder överlägsen hållbarhet och styrka. De har silverfärgad finish för utmärkt korrosionsbeständighet och förlänger livslängden på den pläterade metallen.
  • De finns i kabelstorlekar från 20 till 38 tum och är kompatibla för användning med upp till 1-1/2 till 3 tum andningsslang.

Vanliga frågor

Vad är användningen av en andningsluftslang?

Air Systems International andningsslangar är perfekta för att distribuera och distribuera luft för att underlätta operationer där det behövs.

Vad är användningen för fjäderbelastade öglor i dessa kablar?

Säkerhetskablar för piskkontroll inkluderar fjäderbelastade öglor som ger ett stadigt grepp för att stödja slangarna, vilket tillåter minimal skada på utrustningen och eliminerar risken för operatörsskada.

Hur installerar man säkerhetskablarna?

Installationen av säkerhetskabeln är enkel och kräver inget verktyg. Kabelns fjäderbelastade öglor öppnas och skjuts över varje slang för att ge ett stabilt stöd och undvika att den piskar under för höga tryck.

Vilka är de olika typerna av piskkontroller?

De två typerna av piskkontroller är "slang till slang" och "slang till utrustning".

Vad är användningen av säkerhetskabel för piskkontroll?

Det fungerar som en felsäker att hålla trycksatta slangar på ett ställe när frånkoppling sker.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?