Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPLINE Whip Check Air Hose Säkerhetskabel, slang till slang, 1/2 till 1-1/4 tums ytterdiam. | CD7KUQ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPLINE Whip Check Luftslang Säkerhetskabel, Slang till Slang, 1/2 till 1-1/4 Inch Yttre Dia.

Finns i lager
Artikel: CD7KUQ Modell: ASWHIPLINE

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabellängd20 "
Passande stilSlang till slang
Utanför Dia.1.25 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdPassande stilUtanför Dia.Pris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPLN10 Whip Check Air Hose Säkerhetskabel, Slang till Slang, 1 till 2-1/2 Inch Yttre Dia. | CD7KUR ASWHIPLN1028 "Slang till slang1 "till 2.5"263SEK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPLN15 Whip Check Air Hose Säkerhetskabel, slang till slang, 1-1/2 till 3 tums ytterdiam. | CD7KUT ASWHIPLN1538 "Slang till slang1.5 "till 3"439SEK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPTL20 Whip Check Air Hose Säkerhetskabel, slang till verktyg, 1/2 till 1/4 tum ytterdiameter. | CD7KUU ASWHIPTL2020 "Slang till verktyg1.25 "till 5"248SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPTL38 Whip Check Air Hose Säkerhetskabel, slang till verktyg, 1-1/2 till 3 tums ytterdiam. | CD7KUV ASWHIPTL3838 "Slang till verktyg1.5 "till 3"439SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASWHIPLINE Whip Check Luftslang Säkerhetskabel, Slang till Slang, 1/2 till 1-1/4 Inch Yttre Dia.
234SEK /enhet