AIRMASTER FAN EMC48B Air Cannon 48 In | AD6PLG 46Z421 / 60019

AIRMASTER FAN EMC48B luftkanon 48 tum

Finns i lager
Artikel: AD6PLG Modell: EMC48BKorsreferens: 46Z421 / 60019

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft300
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.100
Bearing TypeBoll
Blad Dia.48 "
CFM hög17,173
Dimension A27 "
Dimension B51 "
Dimension C53 "
RamfinishEpoxi
RammaterialStål
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
SkyddsmaterialStål
Höjd53 "
Husets materialStål
Hz60
Inuti Dia.27 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup27 "
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1
Motorvarvtal1510
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsGolv
Antal Blades4
Driftförstärkare11.0
Utanför Dia.51 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk skyddAutomat
Spänning115
Bredd53 "
TrådskyddsfinishEpoxi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.57
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)134.62
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialArtikelPris
AIRMASTER FAN BDMC36C Mancooler, remdrift, bärbar, storlek 36 tum | CE7WQZ 70005 BDMC36CAluminiumMan Cooler6 908 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN EMC48B luftkanon 48 tum
20 896 kr /enhet