AIRMASTER FAN Heavy Duty Safety Gula luftcirkulatorer 115V


Filter
Lager typ: Boll , Drive Typ: Direkt , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 105 grader F , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Golv , Monteringssätt: Mobil , Antal blad: 3 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Ljud nivå: 70dBA , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 , Watt: 475
StilModellHöjdmonteradeBlad Dia.Max. DjupMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalmotortypPris (ex moms)
A
DD3641
44 "monterade36 "20 "Helt sluten Air-Over1/2830/600Permanent delad kondensator10 698 SEK
A
78969
47 "Omonterad18 "23 "Öppna Dripproof1/81600Skuggad pol-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?