AIRMASTER FAN 78969 Luftcirkulator 18 Tum 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS

AIRMASTER FAN 78969 luftcirkulator 18 tum 2966 Cfm 115v

Artikel: AC2DJF Modell: 78969Korsreferens: 2HYH7 / I-18HS

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög2966
CFM låg2013
CFM Medium2437
Ledningslängd8ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1600
SkyddsmaterialStål
Höjd47 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup23 "
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/8
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1600
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare1.65
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.22.5 "
Fas1
Axel Dia.3 / 8 "
Hastigheter3
Termisk skyddBil
Spänning115
Bredd25 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.79
Fartygets höjd (cm)64.14
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Max. DjupMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalmotortypPris
AIRMASTER FAN DD3641 Luftcirkulator 36 Tum 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471 DD364144 "monterade36 "20 "Helt sluten Air-Over1/2830/600Permanent delad kondensator10 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN 78969 luftcirkulator 18 tum 2966 Cfm 115v