AIRMASTER FAN DD3641 Luftcirkulator 36 Tum 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471

AIRMASTER FAN DD3641 luftcirkulator 36 tum 11 200 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AB9UMT Modell: DD3641Korsreferens: 2FDA7 / 60471

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.780/545
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft405/285
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.295/205
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög11,200
CFM låg8090
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM830/600
SkyddsmaterialStål
Höjd44 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup20 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal830/600
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare4.6/3.5
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.37 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå70dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt475
Bredd41 "
TrådskyddsfinishGrå pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.43
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)97.79
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Max. DjupMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalmotortypPris
AIRMASTER FAN 78969 Luftcirkulator 18 Tum 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS 7896947 "Omonterad18 "23 "Öppna Dripproof1/81600Skuggad pol-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN DD3641 luftcirkulator 36 tum 11 200 Cfm 115v
10 698 kr /enhet