AKG Hydrauliska oljekylare


Filter
Luftflöde: 1000 fpm , Material: Aluminium , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 250 F , Typ: Mobil
StilModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHamnstorlekPris (ex moms)
A
C-8
1.77 "6.65 "17.91 "SAE # 124 902 SEK
B
C-20
1.77 "15.31 "17.91 "SAE # 128 182 SEK
C
C-14
1.77 "10.98 "17.91 "SAE # 126 390 SEK
D
C-48
2.56 "22.13 "23.62 "SAE # 2010 518 SEK
E
C-82
2.56 "27.68 "31.5 "SAE # 2416 212 SEK
F
C-18
2.56 "13.58 "15.94 "SAE # 126 620 SEK
G
C-120
2.56 "39.49 "31.5 "SAE # 2422 670 SEK
H
C-12
2.56 "11.73 "13.98 "SAE # 125 978 SEK
I
C-32
2.56 "18.43 "19.88 "SAE # 208 720 SEK
E
C-66
2.56 "25.83 "27.56 "SAE # 2013 482 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?