AKG C-48 Oljekylare Mobil 8-80 Gpm 48 Hk Borttagning | AD9RLH 4UJD9

AKG C-48 Oljekylare Mobil 8-80 Gpm 48 Hk Borttagning

Finns i lager
Artikel: AD9RLH Modell: C-48Korsreferens: 4UJD9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk oljekylare
Luftflöde1000 fpm
Flödesintervall (GPM)8 till 80
HP Heat borttagen48
MaterialAluminium
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.250 F
Övergripande djup2.56 "
Totala höjden22.13 "
Total bredd23.62 "
HamnstorlekSAE # 20
TypMobil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.8425
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)62.99
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHamnstorlekPris
AKG C-8 Oljekylare Mobil 2-30 Gpm 8 Hk Borttagning | AD9RLB 4UJD3 C-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 124 902 kr
AKG C-14 oljekylare mobil 2-30 Gpm 14 hk borttagning | AD9RLC 4UJD4 C-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 126 390 kr
AKG C-20 Oljekylare Mobil 2-30 Gpm 20 Hk Borttagning | AD9RLD 4UJD5 C-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 128 182 kr
AKG C-12 oljekylare mobil 2-30 Gpm 12 hk borttagning | AD9RLE 4UJD6 C-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 125 978 kr
AKG C-18 Oljekylare Mobil 2-30 Gpm 18 Hk Borttagning | AD9RLF 4UJD7 C-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 126 620 kr
AKG C-32 oljekylare mobil 8-80 Gpm 32 hk borttagning | AD9RLG 4UJD8 C-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 208 720 kr
AKG C-66 Oljekylare Mobil 8-80 Gpm 66 Borttagning av HP | AD9RLJ 4UJE1 C-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 2013 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG C-48 Oljekylare Mobil 8-80 Gpm 48 Hk Borttagning
10 518 kr /enhet