AKRO-MILS 13014SCLAR staplingsfack, 17-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 12-1/2 tums höjd, klar | AA2AFP 10A163

AKRO-MILS 13014SCLAR staplingsfack, 17-1/2 tum längd, 10-7/8 tum bredd, 12-1/2 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AA2AFP Modell: 13014SCLARKorsreferens: 10A163

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

466SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingskorg
FärgRensa
Höjd12 "
Inuti höjden12 1 / 4 "
Inre längd15 5 / 8 "
Inre bredd8"
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet75 lb.
MaterialPolymerer av industriell kvalitet
Utanför höjd12 1 / 2 "
Utanför längd17 1 / 2 "
Utanför topplängd17-1 / 2 "
Utanför toppbredd10-7 / 8 "
Utanför bredd10 7 / 8 "
förpackning Antal4
TypTung industriell användning
Volym0.98 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)30.18
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 13014RED Staplingskärl, 17-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 12-1/2 tums höjd, röd | AD8CWK 4HY37 13014REDRed500465SEK
AKRO-MILS 13014BLÅ staplingsfack, 17-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 12-1/2 tums höjd, blå | AD8CWL 4HY39 13014BLÅBlå4465SEK
AKRO-MILS 13014GREY Staplingsfack, 17-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 12-1/2 tums höjd, grå | AD8CWM 4HY41 13014GRÅGrå4465SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 13014SCLAR staplingsfack, 17-1/2 tum längd, 10-7/8 tum bredd, 12-1/2 tum höjd, klar
466SEK /enhet