Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30138BLÅ Hylla, 17-7/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZEA 5W845

AKRO-MILS 30138BLÅ hyllfack, 17-7/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 4 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AE6ZEA Modell: 30138BLUEKorsreferens: 5W845
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
108SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBlå
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd16 1 / 2 "
Inre bredd5 1 / 2 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd17 7 / 8 "
Utanför bredd6 5 / 8 "
förpackning Antal12
Volym0.2 cu. ft.
Volymkapacitet0.2 cu. ft.
Bredd6 "till 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)47.94
Fartygets bredd (cm)19.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30138GRÖN Hylla, 17-7/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 4 tum höjd, grön | AB3PCC 1UMT4 30138GREENGrön108SEK
AKRO-MILS 30138RED Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AC3TRE 2W720 30138REDRed108SEK
AKRO-MILS 30138SCLAR Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQE 40K442 30138SKLARRensa124SEK
AKRO-MILS 30138YELLO Hyllfack, 17-7/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 4 tum höjd, gul | AE6ZEP 5W858 30138YELLOGul108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30138BLÅ hyllfack, 17-7/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 4 tum höjd, blå
108SEK /enhet