HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Icke-metalliska kabel- / slanghållare med fästen


Filter
Färg: Svart , Tvärstångsmaterial: Glasfiberförstärkt nylon , Material: Glasfiberförstärkt nylon
StilModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdLängdUtanför breddBreddPris (ex moms)
A
HCT10114K
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "2 581 SEK
A
HCT10219K
0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "2 857 SEK
A
HCT16119K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "3 077 SEK
B
HCT16219K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "3 397 SEK
B
HCT16234K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "3 574 SEK
B
HCT16434K
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "4 622 SEK
A
HCT16134K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "3 819 SEK
B
HCT16334K
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "4 223 SEK
C
HCT25347K
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5ft.7.7 "7.7 "7 756 SEK
B
HCT25134K
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5ft.3.7 "3.7 "6 175 SEK
C
HCT25234K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5ft.5.36 "5.36 "5 735 SEK
C
HCT25247K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5ft.5.36 "5.36 "7 418 SEK

Icke-metalliska kabel- / slanghållare med fästen

Hubbell Wiring Device-Kellems icke-metalliska kabel- / slanghållarsystem med fästen, organisera och styra rörliga slangar eller kablar och förhindra oönskade främmande partiklar som damm, smuts och skräp i elektriska och robotiska automatiseringsapplikationer. De har glasfiberförstärkt nylonkonstruktion för att ge hög draghållfasthet och icke -slipande prestanda och installeras mellan maskinens fasta och rörliga sektioner. Dessa självsmörjande och flexibla bärare är dessutom utrustade med fästen för att förhindra att metall- eller trådbeslag faller bort och har snäpp ihop sektioner för enkel elektrisk anslutning. Flipplänkens design säkerställer enkel installation av kablarna, minimal nötning och utmärkt höghastighetsprestanda. Välj mellan ett brett utbud av dessa bärare, tillgängliga i längder på 4 och 5 tum.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems Kabelfackfäste med stålkonstruktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?