AKRO-MILS 30184 Hyllfack


Akro-Mils 30-184-seriens hyllfack är 4 tum höga förvaringsenheter gjorda av polymerer av industrikvalitet som används för lagring och organisation av olika typer av verktyg, delar och utrustning i lager, tillverkning och olika industriella miljöer.

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 22 1 / 8 " , Inre bredd: 7 1 / 8 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 20 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 23 5 / 8 " , Yttre bredd: 8 3 / 8 " , Antal paket: 6 , Bredd: 8 "till 10"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30184BLÅ
Blå264 SEK
B
30184SKLAR
Rensa273 SEK
C
30-184 GRÖN
Grön264 SEK
D
30184RED
Red264 SEK
E
30184YELLO
Gul264 SEK

30184 Hyllfack

Akro-Mils 30-184-seriens hyllfack är 4 tum höga förvaringsenheter gjorda av polymerer av industrikvalitet som används för lagring och organisation av olika typer av verktyg, delar och utrustning i lager, tillverkning och olika industriella miljöer.

Funktioner

  • Akro-Mils 30-184-seriens hyllkorgar har polypropenkonstruktion för strukturell styvhet och tål tunga belastningar utan att spricka.
  • De är utrustade med en bakre hängning för att låsa för att säkra den till gallerpanel eller skena, och på så sätt undvika att glida eller välta.
  • Dessa hyllkorgar har en design i ett stycke som gör dem vattentäta och motståndskraftiga mot olja eller fett.
  • De har en trattfront för enkel åtkomst till innehållet när de staplas med andra papperskorgar.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 30101 Stor papperskorg: Denna behållare kan sättas in i förvaringsbehållaren på valfri höjd för att anpassa förvaringsinställningarna efter specifika behov och preferenser.

Vanliga frågor

Vilka färgalternativ finns tillgängliga i dessa hyllkorgar?

  • Blå
  • Grön
  • White
  • Red
  • Gul

Vilken typ av hyllor används med Akro-Mils 30-184 Series hyllkorgar?

De används med vertikala förvarings-, hyll- och hämtningsenheter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?