Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30184BLÅ Hylla, 23-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZEF 5W850

AKRO-MILS 30184BLÅ hyllfack, 23-5/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 4 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AE6ZEF Modell: 30184BLUEKorsreferens: 5W850

Få det Maj 7, Tisdag
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
264SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBlå
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd22 1 / 8 "
Inre bredd7 1 / 8 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd23 5 / 8 "
Utanför bredd8 3 / 8 "
förpackning Antal6
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)62.55
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30-184 GRÖN Hylla, 23-5/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 4 tum höjd, grön | AB3PCH 1UMT9 30-184 GRÖNGrön264SEK
AKRO-MILS 30184SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 8-7/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQM 40K449 30184SKLARRensa273SEK
AKRO-MILS 30184RED Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AE6ZDR 5W837 30184REDRed264SEK
AKRO-MILS 30184YELLO Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZEV 5W863 30184YELLOGul264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30184BLÅ hyllfack, 23-5/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 4 tum höjd, blå
264SEK /enhet