AKRO-MILS 30240 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30240-serien häng-/staplingskärl är designade för att hängas eller staplas, vilket gör dem till en mångsidig förvaringslösning för olika miljöer som verkstäder, garage och lager.

Filter
Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 6 3 / 4 " , Innerlängd: 14 " , Inre bredd: 6 9 / 16 " , Längd: 14 "till 16" , Lastkapacitet: 60 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 1 , Ytterhöjd: 7" , Ytterlängd: 14 3 / 4 " , Yttre bredd: 8 1 / 4 " , Bredd: 8 "till 10"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30240SVART
Svart12254 SEK
B
30240BLÅ
Blå12254 SEK
C
30240SKLAR
Rensa12242 SEK
D
30240GREEN
Grön12254 SEK
E
30240RED
Red12254 SEK
F
30240STEN
Sten12254 SEK
G
30240YELLO
Gul12254 SEK

30240 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30240-serien häng-/staplingskärl är designade för att hängas eller staplas, vilket gör dem till en mångsidig förvaringslösning för olika miljöer som verkstäder, garage och lager.

Funktioner

  • Akro-Mils 30240-seriens hyllfack har en bred frontöppning för behållaren för enkel åtkomst.
  • De har plastkonstruktion för att göra dem korrosionssäkra och opåverkade av svaga syror och alkalier.
  • Dessa 7-tums höga hyllor häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor när de är fyllda.
  • De tål belastningar på upp till 60 lb och har en gjuten etikettyta för att identifiera lagrade föremål.
  • De finns i sten, grön, svart, lila, röd, blå, ljusblå, klar och gul.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 29302 Korthållare: Denna hållare används för att göra fack i hyllkorgar och kommer i en genomskinlig kropp.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001

Vanliga frågor

Är Akro-Mils 30240-serien staplingsbara häng-/staplingskärl?

Ja, dessa fack är designade för att vara staplingsbara, med ingjutna bakre och sidokontakter som gör att flera fack kan staplas säkert ovanpå varandra utan behov av extra hårdvara.

Vilka färgkoder använder Akro-Mils hyllkorgar?

  • Blå - VVS / Personlig / Medicinsk
  • Röd - Elektrisk
  • Gul - Svetsning
  • Grön - Säkerhet / Sårvård
  • Svart - Fästelement / Rengöring & Skydd
  • Sten - VVS / Golvspecifik
  • Ljusblå - Andningsorgan
  • Lila - Mag-tarmkanalen

Hur kan jag hålla ordning på mina förvaringsbehållare?

Strategi för att kategorisera objekt och märka förvaringslådor kan hjälpa till att förhindra att de blir oorganiserade.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?