Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30240YELLO Hang/Stack Bin, 7 tum höjd, 8-1/4 tum bredd, 14-3/4 tum längd, gul | AE6ZFG 5W874

AKRO-MILS 30240YELLO Hang/Stack Bin, 7 tum höjd, 8-1/4 tum bredd, 14-3/4 tum längd, gul

Finns i lager
Artikel: AE6ZFG Modell: 30240YELLOKorsreferens: 5W874

Få det Maj 8, Onsdag
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
254SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgGul
Höjd6 "till 8"
Längd på insidan12 "
Inuti höjden6 3 / 4 "
Inre längd14 "
Inre bredd6 9 / 16 "
Längd14 "till 16"
Lastkapacitet60 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd7"
Utanför längd14 3 / 4 "
Utanför bredd8 1 / 4 "
förpackning Antal12
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30240STONE Hang/Stack Bin, 7 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 14-3/4 tums höjd, sten | AB3MWH 1UGN7 30240STENSten12254SEK
AKRO-MILS 30240GREEN Hang/Stack Bin, 7 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 14-3/4 tums längd, grön | AC3DZP 2RV71 30240GREENGrön12254SEK
AKRO-MILS 30240RED Hang/Stack Bin, 7 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 14-3/4 tums längd, röd | AC3TKQ 2W075 30240REDRed12254SEK
AKRO-MILS 30240BLUE Hang/Stack Bin, 7 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 14-3/4 tums längd, blå | AC3TRR 2W779 30240BLÅBlå12254SEK
AKRO-MILS 30240SVART Häng/stapellåda, 7 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 14-3/4 tums längd, svart | AC9NTR 3HRY5 30240SVARTSvart12254SEK
AKRO-MILS 30240SCLAR Hang/Stack Bin, 7 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 14-3/4 tums längd, klar | AD8GRE 4KER9 30240SKLARRensa12242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30240YELLO Hang/Stack Bin, 7 tum höjd, 8-1/4 tum bredd, 14-3/4 tum längd, gul
254SEK /enhet