AKRO-MILS 30281 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30281-seriens superstora papperskorgar är idealiska för att lagra delar, verktyg och föremål på ett organiserat och segregerat sätt i samma närhet. De används i verkstäder, lager och tillverkningsanläggningar och finns i blå, röda, klara och gula färger för enkel identifiering av b....ins. Läs mer

Filter
Höjd: 8 "till 10" , Innerhöjd: 7 3 / 8 " , Innerlängd: 16 7 / 8 " , Inre bredd: 10 11 / 16 " , Längd: 20 "till 22" , Lastkapacitet: 200 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 8" , Ytterlängd: 20 " , Yttre bredd: 12 3 / 8 " , Bredd: 12 "till 14"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30281GRÅ
--516 SEK
B
30281BLÅ
Blå3516 SEK
C
30281SKLAR
Rensa3519 SEK
D
30281RED
Red3516 SEK
E
30281YELLO
Gul3516 SEK

30281 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30281-seriens superstora papperskorgar är idealiska för att lagra delar, verktyg och föremål på ett organiserat och segregerat sätt i samma närhet. De används i verkstäder, lager och tillverkningsanläggningar och finns i blå, röda, klara och gula färger för enkel identifiering av papperskorgar.

Funktioner

  • Akro-Mils 30281-serien superstora kärl med kraftig plastkonstruktion för att motstå tunga belastningar med sprickbildning eller utbuktning.
  • De tillåter stapling av enheter för att lagra fler kärl i samma uppslag när de är tomma, vilket sparar utrymme.
  • Dessa Super-Size AkroBins kommer med en trattfront för enkel åtkomst till innehållet när de staplas med andra kärl.
  • De är utrustade med en längdavdelare för att hålla små delar på ett organiserat och isolerat sätt.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40281 Längdavdelare: Den erbjuder förvaring och organisering av mindre föremål i samma behållare, vilket maximerar lagringsutrymmet och förbättrar effektiviteten.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för Akro-Mils 30281 Series supers size-soptunnor?

200 lb.

Är dessa superstora papperskorgar rostsäkra?

Ja, deras konstruktion i ett stycke gör dem vatten- och rostsäkra, vilket säkerställer lång livslängd.

Vilken typ av hyllor är kompatibla med Akro-Mils 30281-seriens superstorlekssopor?

De är kompatibla med stålhyllor, trådhyllor, dockor och stålvagnar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?