AKRO-MILS 30281SCLAR Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, klar | AD3NPC 40K417

AKRO-MILS 30281SCLAR Super Size Bin, 20 tum längd, 12-3/8 tum bredd, 8 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NPC Modell: 30281SCLARKorsreferens: 40K417

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

519SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgRensa
Höjd8 "till 10"
Längd på insidan15 1 / 2 "
Inuti höjden7 3 / 8 "
Inre längd16 7 / 8 "
Inre bredd10 11 / 16 "
Längd20 "till 22"
Lastkapacitet200 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd8"
Utanför längd20 "
Utanför bredd12 3 / 8 "
förpackning Antal3
Volym0.79 cu. ft.
Volymkapacitet0.79 cu. ft.
Bredd12 "till 14"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)33.99
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30281BLÅ Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, blå | AA9XHZ 1HL97 30281BLÅBlå3516SEK
AKRO-MILS 30281RED Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, röd | AC8HYX 3AJ43 30281REDRed3516SEK
AKRO-MILS 30281YELLO Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, gul | AC8HYZ 3AJ49 30281YELLOGul3516SEK
AKRO-MILS 30281GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 8 tum, grå, stapelbar, 200 lb lastkapacitet | CJ3PDF 45MV70 30281GRÅ--516SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30281SCLAR Super Size Bin, 20 tum längd, 12-3/8 tum bredd, 8 tum höjd, klar
519SEK /enhet