Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 41284 Breddavdelare, 2-pack | AA2ABA 10A043

AKRO-MILS 41284 Breddavdelare, förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AA2ABA Modell: 41284Korsreferens: 10A043

Få det Maj 16, Torsdag
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
163SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsfackdelare
FärgSvart
Höjd5 7 / 8 "
Längd20 3 / 4 "
MaterialPolymerer av industriell kvalitet
Bredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)17.48
Fartygets längd (cm)55.25
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 41284 breddavdelare tillåter underindelning av behållare och separering av flera föremål för att hålla innehållet organiserat.

Funktioner:

  • Akro-Mils 41284 breddavdelare har industriell polymerkonstruktion för korrosionsbeständighet och förhindrar brott/sprickor på grund av belastning.
  • Denna svartfärgade enhet finns i förpackningar om 2.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils 30284 AkroBins: Dessa avdelare tillåter flera segregerade platser i märkets superstora AkroBins. De sparar utrymme genom att stapla ovanför varandra eller bilda stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor, stålvagnar och vagnar.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monterar man avdelare i AkroBins?

A. Dessa breddavdelare är lätta att sätta in och ta bort. De glider helt enkelt in i sopornas inbyggda hål.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddförp. Antal.Pris
AKRO-MILS 41287 Staplingskärlavdelare, svart, 6-pack | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6834SEK
AKRO-MILS 41288 Staplingskärlavdelare, svart, 6-pack | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "61 136 kr
AKRO-MILS 40286 Staplingskärlavdelare, svart, 4-pack | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4590SEK
AKRO-MILS 41286 Stacking Bin Divider, Black, Pack Of 2 | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2204SEK
AKRO-MILS 41289 Staplingskärlavdelare, svart, 2-pack | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 41284 Breddavdelare, förpackning om 2
163SEK /packa