AKRO-MILS 30284SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, klar | AD3NPF 40K420

AKRO-MILS 30284SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NPF Modell: 30284SCLARKorsreferens: 40K420

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

668SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgRensa
Höjd6 "till 8"
Längd på insidan19 3 / 8 "
Inuti höjden6 1 / 8 "
Inre längd20 7 / 8 "
Inre bredd6 3 / 8 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet200 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd7"
Utanför längd23 7 / 8 "
Utanför bredd8 1 / 4 "
förpackning Antal4
Volym0.47 cu. ft.
Volymkapacitet0.47 cu. ft.
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.188
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)63.18
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30284RED Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, röd | AA2AAX 10A040 30284REDRed4560SEK
AKRO-MILS 30284YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, gul | AA2AAY 10A041 30284YELLOGul4560SEK
AKRO-MILS 30284BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, blå | AA2AAZ 10A042 30284BLÅBlå4560SEK
AKRO-MILS 30284GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 8 1/4 x 7 tum Storlek, grå, stapelbar | CJ3PDE 45MV73 30284GRÅ--560SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30284SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, klar
668SEK /enhet